※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型pH専用機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72373178 品番HI 2620-01(トレサビリティ証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

HI 2620 / HI 2621シリーズは、pH、ORP/温度の測定に対応した卓上型メーターです。 デジタル電極は接続するだけで自動認識され、設定・校正・測定の流れを分かりやすい画面表示でガイドします。 HI 2620-01は日常測定向けのシンプルモデル、HI 2621-01はデータロギングとデータ転送に対応したモデルです。

付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切り):pH4.01/pH7.01/pH10.01(構成は付属キットに準拠)・電極洗浄液(使い切り)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書 その他【ログ】なし、【補償】自動(内蔵温度センサー使用)-5.0〜100.0℃ 寸法(mm)205×160×77 測定範囲pH -2.00〜16.00 pH(Standard時-2.000〜16.000 pH)、mV(pH電極使用時)±1000 mV ・ORP ±2000.0mV ・温度 -20.0〜120.0℃(※実際の上限は接続する電極仕様により制限) 電源USB Type-C(5 VDC;500 mA) 精度pH ±0.01 pH(Standard時 ±0.002 pH)/mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)/±1 mV(±2000 mV)・温度 ±0.5℃ 分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)mV 0.1 mV・ORP 0.1 mV・温度 0.1℃ 校正pH mV自動 最大3点(Standard時最大5点)、 標準液pH 4.01 または 3.00、 6.86、 7.01、 9.18、 10.01(Standard時1.68 / 12.45含む) +カスタム標準液2点(Standard時)・ORP1点オフセット PC接続USB-C

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする