※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型EC専用機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲EC 0.00〜29.99 μS/cm、30.0〜299.9 μS/cm、300〜2999 μS/cm、3.00〜29.99 mS/cm、30.0〜200.0 mS/cm、〜500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00〜14.99 ppm、15.0〜149.9 ppm、150〜1499 ppm、1.50〜14.99 g/L、15.0〜100.0 g/L、〜400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0〜400.0 %NaCl、2.00〜42.00 PSU、0.00〜80.00 g/L・温度 -20.0〜120.0℃(※実際の上限は接続する電極仕様により制限) 注文コード72373205 品番HI 2631-01(トレサビリティ証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

HI 2630 / HI 2631シリーズは、EC(導電率)/TDS(および温度)の測定に対応した卓上型メーターです。 デジタル電極は接続するだけで自動認識され、日常測定の運用をスムーズにします。 HI 2631-01は塩分測定・塩分校正と、データロギング/転送に対応したモデルです。

付属品HI763100 デジタルEC電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・EC校正キット(使い切り標準液/リンス液など、付属キット構成に準拠)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書 その他【TDS換算率】0.40〜0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【補償】自動(-5〜100℃)/NoTC(絶対導電率測定) 寸法(mm)205×160×77 測定範囲EC 0.00〜29.99 μS/cm、30.0〜299.9 μS/cm、300〜2999 μS/cm、3.00〜29.99 mS/cm、30.0〜200.0 mS/cm、〜500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00〜14.99 ppm、15.0〜149.9 ppm、150〜1499 ppm、1.50〜14.99 g/L、15.0〜100.0 g/L、〜400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0〜400.0 %NaCl、2.00〜42.00 PSU、0.00〜80.00 g/L・温度 -20.0〜120.0℃(※実際の上限は接続する電極仕様により制限) 電源USB Type-C(5 VDC;500 mA) 精度EC 測定値の±1% ±(0.05 μS/cm または1digitの大きい方)・TDS測定値の±1% ±(0.03 ppm または1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・温度 ±0.5℃ 分解能EC 0.01 μS/cm〜0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm〜0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・温度 0.1℃ 校正セルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・オフセット0.00 μS/cm(空気中)・%NaClのみ HI7037標準液で1点校正 温度係数0.00〜6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃) PC接続USB-C

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする