セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 一般・作業マスク
セブンユニフォームの 汎用マスク
セブンユニフォームの 立体型 汎用マスク
マスク(耳掛けタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72373806
品番
ZY9790-3
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
立体型
色
サックスストライプ
構造
2層
サイズ
フリー
寸法(縦×横)(mm)
11.5×15.5
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装
入数(枚)
1
混率(%)
綿30、ポリエステル50、複合素材20
組織
サッカー