ソーラー充電で使える省エネタイプのLEDセンサーライトです。 電源は動体センサーと人の動きで自動ON センサーを中心に約100°(角度)の範囲で感知します。 周囲を明るく照らします。 人感センサーで防犯対策として最適 人が近づくと自動で点灯し、約20秒後に消灯します。 【スイッチ1回目】一時点灯・・・近づくと点灯 【スイッチ2回目】モーション点灯・・・弱点灯中に近づくと強点灯 【スイッチ3回目】消灯