小原産業
小原産業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
小原産業の 踏み台
小原産業の 樹脂製踏み台
プラスチック踏み台 ロータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72374596
品番
ST-615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高さ16cm前後の低めの玄関に最適な高さの踏台です。!スベリ防止ゴム付き
用途
玄関踏台
材質
ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
380×300×80H
色
ブラウン
耐荷重(kg)
【置台使用時】20、【踏台使用時】100
高さ(cm)
8