曜日別特売
EA-620 六角トーションビット エイト 72383599

台紙有り

EA-620 六角トーションビット エイト 72383599
EA-620 六角トーションビット エイト 72383599
EA-620 六角トーションビット エイト 72383599

六角トーションビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(1本)対辺寸法(mm)4全長(mm)100注文コード72383599品番EA-620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。

用途六角穴付きボルトの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。寸法(mm)【溝位置】13全長(mm)100対辺寸法(mm)4本体質量(g)29先端形状六角差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
注意
※溝位置のサイズをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする