安定性が高いローチェアタイプ

G2049 オールウッドスクエアベンチ トーエイライト 72447746 G2049 オールウッドスクエアベンチ トーエイライト 72447746

オールウッドスクエアベンチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72447746 品番G2049
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

屋外施設にマッチするオールウッドベンチ。木材の内部まで防腐剤を浸透させた「加圧注入防腐処理材」に防虫・防カビの保護塗装をプラス

用途多用途に使えるスクエア型ベンチ。四方連結可能、接続用ボルト2本付 材質ヒノキ(加圧注入防腐処理材、防虫・防カビ塗装仕上げ) 質量(kg)23 寸法(cm)100×100 後座高(cm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする