YB-800 充電式チューブグラインダー コードレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72451955 品番YB-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コードレスでどこでも手軽にチューブ加工が可能
利き手を選ばず使いやすい設計
約9,000rpm のスピードで効率的な作業が可能
出先でも活躍するコンパクトサイズ
左右に回転方向切り替え可能で利き手を選ばず使いやすい設計
研磨くずの飛散を抑えるカバー付き

用途
使用電池:リチウムイオン電池 3.6V 3,000mAh 10.8Wh
電池寿命:満充電時、約180 回使用可能(チューブ1本あたり10秒間使用と仮定)
充電時間:約4時間
回転数:約9000rpm
砥石番手:#180
定格入力:DC15-1A(USBType-C)
外形寸法:58×76×192mm※磁石・カバー装着時
質量:約310g※磁石・カバー装着時
使用温度範囲:0〜40℃
充電温度範囲:0〜40℃
防水性:IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする