あんしん Genki!おしりふき 超厚手60枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72453590 品番GOK-ST601N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

純水を99%使用した、水分たっぷりのおしりふきです。純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)生まれたその日からお使いいただけます。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。丈夫で破れにくい超厚手タイプです。赤ちゃん想いのふんわり仕様です。エンボス加工を施したシートは、汚れをしっかり拭き取ります。5つのセラミドと植物由来の保湿成分を配合しています。便利なふた付きです。

成分水、グリセリン、安息香酸Na、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、EDTA-2Na、トリカプリル酸/カプリン酸)グリセリル、セラミドNP、バオバブ種子油、水添レシチン、ツボクサエキス、トコフェロール、セラミドNS、セラミドAS、セラミドEOP、セラミドAP、1,2ーヘキサンジオール、ヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス 材質基布:ポリエステル、レーヨン 質量(g)400 枚数60枚 シートサイズ(mm)150×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×106×65

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする