光学10倍ズーム 5Kデジタルビデオカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72462297 品番DVC-A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

最大5Kの高画質撮影が可能なデジタルビデオカメラです。 コンパクト・軽量設計ながら光学10倍ズームとタイムラプス、スローモーション(HD120fps)など多彩な撮影機能を搭載、高品質な動画を手軽に撮影できます。

用途動画撮影 出力HDMI:対応 電源DC 5V/2A 本体寸法(mm)124(L)×56(W)×67(H) 本体質量(g)約305(バッテリー除く) マイクロホン外部:3.5mmミニプラグ インピーダンス0.2kΩ〜2.2kΩ バッテリーリチウムイオン電池NP-180 液晶パネル3.0インチIPSタッチスクリーン ズーム光学:10倍 解像度写真設定:2M , 5M , 8M , 10M , 12M , 16M , 2M , 24M , 30M , 48M、動画設定:5K/24fps , 4K/30fps , WQHD/30fps , FHD/60fps , FHD/30fps , HD/120fps , HD/30fps LEDランプ補助:あり 焦点距離(mm)4.9〜49 (35換算約40〜400 スピーカー内蔵:あり 記録ファイル形式写真:JPG / 動画:MP4 F値F1.8(4.9mm時)〜F3.1(49mm時) 手ブレ補正機能DIS電子式手振れ補正(写真撮影のみ有効) ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600 言語表示日本語 / 英語 / ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / トルコ語 / ロシア語 / ポルトガル語 / オランダ語 / 中国語 / ポーランド語 デジタルズーム4倍 リモコン赤外線リモコン(6m以内) 記録メディア対応:SDHC/SDXC(最大256GB) PC接続USB Type-C 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.8型CMOSセンサー
注意
※1:記録メディアは別売です (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上推奨)
※2:付属のType-Cケーブルは充電専用のためデータ通信対応ケーブルが別途必要となります
※3:一度に長時間録画すると、動画は分割されたファイルで保存されます
※(保存されるデータの目安:1つのファイルの最大サイズが約4GB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする