※本体正面

SJ-10KB サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド 72462306 SJ-10KB サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド 72462306 SJ-10KB サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド 72462306 SJ-10KB サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド 72462306

サンデーレインボーリール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72462306 品番SJ-10KB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

雨の中でも安心な防雨型屋外用コードリール。
アース付きVCT2.0sqのコードを採用。
コンパクトで持ち運びやすい10M仕様。
特別感のあるブラックカラー採用。

用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなど 質量(kg)3.2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P接地付×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×224×206 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)VCT2.0 (×3)
注意
※巻いたまま6A(600W)以上使うと、電線が焼ける恐れがあります。全部引き出してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする