コンパクト電気ケトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72462315 品番 KTK-08WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

必要なときだけお湯を沸かすエコスタイル
お湯が沸いたら自動でスイッチOFF
ランプの消灯でお知らせします。
安心安全設計
空焚き防止機能つきで火を使わない。
とっても見やすい水位窓
コーヒー約6カップ分の約0.8L

用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用 セット内容本体、取扱説明書 ホワイト 容量(L)0.8 消費電力(W)800 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(g)600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×185×131 コード長さ(cm)75
注意
※ケトル本体に水が入っていないときは、スイッチをONにしないでください。
※水以外のものを沸かさないでください。
※お湯が沸騰するまでの時間は、水量・水温・室温などによって多少異なりますが、おおよそ7分30秒です。
※残り湯は捨ててください。
※本製品は保温機能がありませんので、必要な時に必要な量だけ沸かしてください。
※長時間お使いにならないときは、お手入れ後、十分に自然乾燥させてから、保管してください。
※ケトルの最小目盛(0.3L)かMAX(0.8L)の範囲でお湯を沸かしてください。
※余分な電源コードは、コードホルダーに巻きつけ、コード留めにはめ込んでください。
※ベンジン・シンナー・クレンザー・たわしなどを使わないでください。
※食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わないでください。
※洗剤を使わないでください。
※ケトル内部の汚れ(水アカなど)はこまめにお手入れしてください。
※長時間清潔にご使用いただくために、定期的にお手入れをしてください。
※ケトルと電源ベースの接触端子部を確実に接触させてください。
※分解・修理・改造をしない
※ケトル本体を水に浸したり、水をかけたりしないまた、ぬれた場所に置かない
※子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
※使用中、ふきんなどで注ぎ口をふさがない
※直火(ガス台等)や電気ヒーター、電磁調理プレートなどの上に載せない
※コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
※湯沸かし中、湯沸かし後しばらくは、ハンドル以外の高温部にふれない
※電源プラグは根元まで確実に差し込む

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする