アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) C型ユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法A(mm)
11
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
72463417
品番
RC-122
参考基準価格(税別)
¥13,830
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合チューブ外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
質量(g)
64
適合チューブ外径(Φmm)
12
寸法H(mm)
19
寸法d(mm)
7.6
寸法L1(mm)
23
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
19.5
寸法C(mm)
6
寸法L2(mm)
25
適合チューブ内径(Φmm)
9
寸法PT
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合