画像準備中

使い捨て式防じんマスク DS1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード72463496 品番T81-DS1
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、密閉性に優れたノーズクッション付きです。
呼吸しやすい高性能なフィルター材と、肌に優しい高品質フォームを使用しています。
立体構造でマスクが変形しにくく、顔にしっかりフィットし、長時間快適にご使用いただけます。
軽量設計なので疲れにくく、快適な装着感を実現しました。
金属部品を一切使用していないため、環境にやさしく、廃棄時の分別も不要です。
ソフトノーズパッドがやわらかく、鼻への負担を軽減します。

用途
一般粉じん作業。
清掃作業、軽作業。
仕様オールメタルフリー設計、3層フィルター構造 トラスコ品番712-1743 材質本体:ポリエステル(PE)、ポリプロピレン(PP)、紐:ラテックスフリー ニットヘッドバンド、ノーズパッド(フォーム製):ポリウレタン(PU) 区分DS1 タイプ頭掛けタイプ 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)85以上 国家検定合格番号TM879 縦(mm)133 横(mm)148 連続使用可能時間9 排気抵抗(Pa)40以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする