画像準備中

使い捨て式防じんマスク DS1 排気弁付

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード72463505 品番T81-DS1V
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、密閉性に優れたノーズクッション付きです。
呼吸しやすい高性能なフィルター材と、肌に優しい高品質フォームを使用しています。
立体構造でマスクが変形しにくく、顔にしっかりフィットし、長時間快適にご使用いただけます。
軽量設計なので疲れにくく、快適な装着感を実現しました。
金属部品を一切使用していないため、環境にやさしく、廃棄時の分別も不要です。
ソフトノーズパッドがやわらかく、鼻への負担を軽減します。
排気弁が呼吸抵抗を軽減し、熱気や湿気がこもりにくくなります。

用途
一般粉じん作業。
清掃作業、軽作業。
仕様オールメタルフリー設計、3層フィルター構造 トラスコ品番712-1740 材質本体:ポリエステル(PE)、ポリプロピレン(PP)、紐:ラテックスフリー ニットヘッドバンド、ノーズパッド(フォーム製):ポリウレタン(PU)、排気弁:ポリプロピレン(PP)、合成ポリイソプレン(PSP) 区分DS1 タイプ頭掛けタイプ 吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)85以上 国家検定合格番号TM880 縦(mm)133 横(mm)148 連続使用可能時間9 排気抵抗(Pa)40以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする