商品状態※理由あり(未使用・未開封)
積載荷重(kg)800
テーブル寸法幅(mm)270〜725
テーブル寸法奥行(mm)800
最低位(mm)80(97)
最高位(mm)1500
車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅
質量(kg)255
材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全幅(mm)G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:1000
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42
フォークスライド外幅(mm)D:270〜725
脚寸法内幅(mm)E2:500
脚寸法外幅(mm)E1:700
車体質量(kg)255
ロードセンター(mm)【フォーク】C:500
全長F(mm)1710
上昇回数(回)117(42)