シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
5
等級
JIS B 8818規格品
注文コード
72463785
品番
N3E-75X5.0【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・等級
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ベルト幅(mm)
75
規格
JIS B 8818規格品
全長(m)
5
最大使用荷重(t)
2.5
材質
ナイロン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
817-0063
質量(kg)
2.56
等級
JIS B 8818規格品
使用荷重(t)
2.5(最大)
ベルト厚(mm)
8〜9