※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

121N4-50【ワケあり】 布粘着テープ ニチバン 72463819 121N4-50【ワケあり】 布粘着テープ ニチバン 72463819 121N4-50【ワケあり】 布粘着テープ ニチバン 72463819

布粘着テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 幅(mm)50 注文コード72463819 品番121N4-50【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,980
この商品は幅・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
豊富なカラーバリエーションがあります。
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
製造時、有機溶剤を使用していません。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。

用途
段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 長さ(m)25 基材ポリラミ(スフ+PET) 粘着剤ゴム系 伸び(%)9 粘着力(N/10mm)3.75 引張強度(N/10mm)49.8
注意
※この製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディ、肌などには直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
※しっかり押さえ貼りつけてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へおいてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする