※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)3 注文コード72463855 品番N3N-50X3.00【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,980
この商品は全長など24種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ベルト幅(mm)50 規格JIS B 8818規格品 全長(m)3 最大使用荷重(t)3.2 材質ナイロン 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番817-0162 質量(kg)1.01 ベルト厚(mm)8〜9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする