ポータブルEC/ TDS/ ℃計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72463925 品番HI 99300D【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) アウトレット
¥49,98039,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。
本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)
測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ
読み取り値を固定できるホールドボタン
自動温度補償付き

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様TDS換算率:0.45〜1.00で設定可能(初期設定は0.5) 測定範囲EC:0〜3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0〜2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L 質量(g)196 電源単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能) 精度(EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S. 温度測定範囲(℃)0〜60を推奨(本体表示は-5.0〜105.0まで)、検出単位0.1 温度補償自動(0〜60℃)、温度係数は0.0〜2.4%/℃で設定可能 温度精度±0.5℃ 校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5) 使用環境温度(℃)0〜50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択 防水保護等級IP67
注意
日本国内での使用に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする