LAMP(スガツネ工業)
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
色
ライトグレー
注文コード
72463986
品番
HES2S-140-A125-LGR【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,598
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
ブラックが新しく加わりました。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ライトグレー
適合扉高さ(mm)
2700以下
適合扉厚(mm)
38以上
開き角度(度)
125
適合扉幅(mm)
900以下
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※125°以上開かないよう、戸当たりなどを併用してください。
※蝶番は扉側と枠側に分割できません。
商品説明動画
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
参考になった
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
参考になった