東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の プラボックス
東洋技研の 中継ボックス
中継ボックス BOXTH
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×155.6×111
注文コード
72464361
品番
BOXTH-3HC【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,398
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・寸法・RoHS指令
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
3WAY開閉で快適な作業性。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
フタ高
サイズ
ラージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×155.6×111
色(フタ)
クリアスモーク
質量(g)
223
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
PBT
使用周囲温度(℃)
-40〜+65
材質(フタ)
PAR
端子台
無し