曜日別特売
SS-G01-A3X-R-C1-31【ワケあり】 ソレノイドバルブ NACHI(不二越) 72464869

SS-G01-A3X-R-C1-31【ワケあり】 ソレノイドバルブ NACHI(不二越) 72464869
SS-G01-A3X-R-C1-31【ワケあり】 ソレノイドバルブ NACHI(不二越) 72464869

ソレノイドバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台電圧(V)AC100注文コード72464869品番SS-G01-A3X-R-C1-31【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥36,98029,980

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)最高使用圧力(MPa)35特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)1.4電圧(V)AC100管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)起動電流(A)50Hz:2.2/60Hz:2.0許容電圧範囲(V)50Hz:80~110/60Hz:90~120安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電流(A)50Hz:0.52/60Hz:0.38保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 自社製設備用
製造業

自社製設備用に購入しました
納期が早かったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする