アラオ
アラオの 道路用品
アラオの 点字タイル
点字マット(折り畳み式) 300角ポイントタイプ 6×1サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72464921
品番
AR-0967【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブチルテープの跡を残したくない時に最適です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
工事現場での一時的な仮設用途に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
500×1850×8
タイプ
ポイント
注意
※接着処理がされていない場合、巻き上がる危険
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。