根切りチェンソー用ガイドバー oregonチェン規格「75」タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合新ダイワ(757RC)ハスク(272/288/372) サイズ20インチ(50cm) 注文コード72464930 品番VT1P-3D50【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は適合・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

ハードチップ・バーをグレードアップし、泥の排出孔を設けました。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合新ダイワ(757RC)ハスク(272/288/372) サイズ20インチ(50cm) ゲージ.063”(1.6mm) コマ数「75」-72E 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ピッチ3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする