※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
荷台寸法(mm)600×400
荷台寸法(幅)(mm)400
荷台寸法(奥行)(mm)600
注文コード72465061
品番MPD-600【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
アウトレット
軽量、持ち易い構造で移動が簡単。
堅牢なPP樹脂と高信頼度を生むリブ構造を採用。
耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、更に4ケ所に滑り止めゴムを設置。
導電性を有する平台車で、電気、電子部品用コンテナ等の運搬に最適。