浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶係留
浅野金属工業の アンカー/錨
ボートアンカー(ストック捻込み式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72465070
品番
AK3031【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥68,980
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS304
質量(kg)
5
長さL(mm)
700