曜日別特売
TY509X3【ワケあり】 サーモライン 液体窒素保存容器 Thermo Fisher Scientific 72465176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモライン 液体窒素保存容器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
21
注文コード
72465176
品番
TY509X3【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥98,980
販売価格(税別)アウトレット
¥249,800¥89,982

サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。
オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。
オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(L)
21
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
満タン:25.4、容器のみ:8.6
高さ(mm)
628
口径(mm)
50
保持期間(日)
自然保有可能:116.7
蒸発量(L/日)
自然蒸発:0.18
直径(mm)
368

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする