イケヒコ・コーポレーション
座布団 洗える 銘仙判 日本製 セット 盆 来客 和洋室 和柄 麻の葉 同色5枚組
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5枚組)
注文コード
72465255
品番
1240870022308【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
6,098
バスケットに入れる
オールシーズンお使いいただけます。
和室にも洋室にも合うデザインです。
5枚セットのため、まとめ買いにおすすめです。
洗うことができ、いつでも清潔です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●サイズ:55×59cm●入数:5枚組(同色)●厚み:約100mm●素材:側地・中綿/ポリエステル100%
アズワン品番
65-8870-74