収納袋付き テーブルチェア イージーフィット
簡単2ステップ取付!最大9cmのテーブル厚みまで対応
使用年齢:5か月から36か月(15kg)
取り付け可能なテーブルの厚み:2-9cm
座席背面側に小物を収納できるポケット付き
5点式ベルトで立ち上がり防止
洗えるシートでいつでも清潔
持ち運びに便利な収納袋付き
高い背もたれで反り返りを防ぐ(折りたたみ可)
- 用途
- ベビーチェアとして。正規品 ベビー 赤ちゃん 椅子 いす イス チェア ベビーチェア ベビー用チェア テーブルチェア おしゃれ
- 材質
- パイプフレーム:スチール、シート:表地ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%、シートクッション:表地PVCシート100%/中綿ポリエステル100%/インナーボードMDF100%、シートベルト:PP100%、シートベルトバックル/肩ベルト、フック:ナイロン、ロックバー:ABS樹脂/POM(ポリアセタール)、パイプフレーム先端滑り止め:TPRゴム
- 質量(kg)
- 2.45
- 色
- グレー
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 通常時:41×51×36.5、折りたたみ時:41×51×8
- 対象
- 5か月から36か月(15kg)
- 内容量
- 1台
椅子 の新着商品
カテゴリ















![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089569-261105-02.jpg)



![木脚ロビーチェア 2人用背付 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 2人用背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089736-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089621-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 3人用背付 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 3人用背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089806-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 3人用背無 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 3人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089596-261105-02.jpg)


![コーナースツール ミズノ[オフィス家具] コーナースツール ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089779-261105-02.jpg)
![スツール ミズノ[オフィス家具] スツール ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089709-261105-02.jpg)

![スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具] スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089578-261105-02.jpg)
![スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具] スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089639-261105-02.jpg)
![タタミベンチ ミズノ[オフィス家具] タタミベンチ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089657-261105-02.jpg)
![タタミベンチ折り畳み脚 ミズノ[オフィス家具] タタミベンチ折り畳み脚 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089770-261105-02.jpg)

