大人かわいい コンパクトソファ
丸みのあるフォルムとやさしいカラーが魅力の
大人かわいい2人掛けコンパクトソファ。
お部屋に置くだけで、
韓国インテリアのような
おしゃれでやさしい空間を演出します!
ワンルームや賃貸のお部屋にも置きやすい
コンパクトサイズです!
- 用途
- 事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。
- 寸法(cm)
- 140×65×63
- 素材
- 構造部材:鉄パイプ、合板 / 脚:スチール(粉体塗装) / クッション材:ウレタンフォーム、チップウレタン / 張り材:ポリエステル
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ソファ の新着商品
カテゴリ















![応接用ソファ ミズノ[オフィス家具] 応接用ソファ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07096700-261105-02.jpg)
![簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具] 簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095842-261105-02.jpg)

















