アイリスオーヤマ
ポップアップソファ
開けてすぐ使えるコンパクトな圧縮梱包。快適な座り心地、寝心地。快適な座り心地。
材質
ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、鉄製ばね
質量(g)
13000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×700×590
使用の目安
1人
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×500
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79829097
PUS1-1SA
ライトグレー
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
79829115
PUS1-1SA
ベージュ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません