曜日別特売

ポップアップソファ

ポップアップソファ - アイリスオーヤマポップアップソファ - アイリスオーヤマポップアップソファ - アイリスオーヤマポップアップソファ - アイリスオーヤマポップアップソファ - アイリスオーヤマポップアップソファ - アイリスオーヤマポップアップソファ - アイリスオーヤマポップアップソファ - アイリスオーヤマ

開けてすぐ使えるコンパクトな圧縮梱包。快適な座り心地、寝心地。

材質
ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、鉄製ばね
質量(g)
16500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×700×590
使用の目安
2人
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1010×500
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PUS1-2SA 7982914079829140PUS1-2SAライトグレー
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
PUS1-2SA 7982918579829185PUS1-2SAベージュ
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする