曜日別特売
【ワケあり】 ノンタッチサニタリーボックス 15Lスターターセット TKG 72465325

ノンタッチサニタリーボックス 15Lスターターセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72465325
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,98019,980

清潔で衛生的なサニタリーボックス。
センサー感知方式による自動開閉式。
専用の消臭剤と消臭袋で嫌なニオイをシャットアウト。
中身が見えないので不快な思いはしません。

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
本体、専用消臭剤1個、専用消臭袋(50枚)
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)
2
容量(L)
15
規格
スターターセット
電源
単2アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×150×460
TKG品番
9-1426-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする