LABOR(ラボール)水洗トイレ用芳香洗浄剤 12個入り
トイレ使用後、流す度に便器を洗浄し便器をキレイに保ち黒ズミを防ぎます。トイレ使用後の嫌なニオイも、ミントの香で爽やかにします。流れる水は無色です。標準的な使用で約3~5週間ご使用できます。(気温、水温、水量などにより変化します。)
- 用途
- 便器の除菌、消臭対策に。
- 成分
- 界面活性剤、香料
- 色
- 【流れる水】無色
- 質量(g)
- 120
- 内容量(mL)
- 80
- 液性
- 中性
- 香り
- ミント
- 使用期間
- 3~5週間(使用状況による)
- 内容量
- 1セット(12個)
注意
※ボトルのキャップは絶対にはずさないでください。長時間の保管は薬液が漏れることがあります。日用品 の新着商品
カテゴリ













![立ち上がりトイレマット サンコー[日用品] 立ち上がりトイレマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959792-260925-02.jpg)

![流せるおしっこ吸う~パット サンコー[日用品] 流せるおしっこ吸う~パット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959819-260925-04.jpg)
![便器すきま ぴったりテープ サンコー[日用品] 便器すきま ぴったりテープ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959828-260925-02.jpg)
![吸着 抗菌・消臭 トイレマット サンコー[日用品] 吸着 抗菌・消臭 トイレマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959801-260925-02.jpg)
![吸着拭けるトイレマット 無地 ロング サンコー[日用品] 吸着拭けるトイレマット 無地 ロング サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959889-260925-02.jpg)
![汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品] 汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959880-260925-04.jpg)
![消臭ベンザシート ネコ サンコー[日用品] 消臭ベンザシート ネコ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959810-260925-04.jpg)








