LABOR(ラボール)水洗トイレ用芳香洗浄剤 10個入り
トイレ使用後、流す度に便器を洗浄し便器をキレイに保ち黒ズミを防ぎます。トイレ使用後の嫌なニオイも、ピーチの香で爽やかにします。流れる水は無色です。標準的な使用で約3~5週間ご使用できます。(気温、水温、水量などにより変化します。)
- 用途
- 便器の除菌、消臭対策に。
- 成分
- 界面活性剤、香料
- 色
- 【流れる水】無色
- 質量(g)
- 120
- 内容量(mL)
- 80
- 液性
- 中性
- 香り
- ピーチ
- 使用期間
- 3~5週間(使用状況による)
- 内容量
- 1セット(10個)
注意
※ボトルのキャップは絶対にはずさないでください。長時間の保管は薬液が漏れることがあります。日用品 の新着商品
カテゴリ



















![消臭ふかふかベンザシート サンコー[日用品] 消臭ふかふかベンザシート サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80782497-260609-02.jpg)







