JSK-W10-HC 超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル アイリスオーヤマ 72466576 JSK-W10-HC 超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル アイリスオーヤマ 72466576 JSK-W10-HC 超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル アイリスオーヤマ 72466576 JSK-W10-HC 超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル アイリスオーヤマ 72466576

超小型!ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ ツインノズル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72466576 品番 JSK-W10-HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小っちゃくても風量ハイパワー。最短4分でふんわりぽかぽか。
最大1360WのハイパワーDCモーターでで布団があっという間にふんわりあたたかく!
ツインノズルだから2つの布団・くつを同時に暖め、乾燥できます。
フラップ付き立体ノズル(特許技術)で安定感アップ。シングル、セミダブル、ダブル、どんなサイズも対応です。
【1年中使える自動モード搭載】
・あたため:就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに
・ふゆ:寒い季節にふとんを乾燥させたいときに
・なつ(送風仕上げ):暑い季節にふとんを乾燥させたいときに
・ダニ:ふとんのダニ対策をしたいときに
※ダニモードの使用は1年に1〜2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。
【くつ乾燥】
付属のアタッチメントを取り付けることでくつ乾燥も可能!スニーカーやブーツ、革靴にも対応。
【安全装置付き】
温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載で安心

付属品くつ乾燥アタッチメント その他【あたため】4分(ターボ) グレージュ 質量(g)1400 消費電力(W)〜1360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×158×260 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)2 タイマー10・30・45・60・90・120・180(分) 乾燥時間30分(ターボ)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする