アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの その他調理家電
アイリスオーヤマの 電気フライヤー
過熱水蒸気ノンフライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72466601
品番
FV-M30A-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,628
販売価格(税別)
¥
11,480
バスケットに入れる
スチーム機能でお肉や魚をもっとジューシーに仕上げるノンフライヤー。最適な温度と時間を研究し、モードとして搭載。お惣菜の衣のサクサク感を復活させられる。ポテトなどの揚げ物の冷凍食品も対応!
色
アイボリー
質量(g)
3000
容量(L)
【バスケット】3
消費電力(W)
1200
電源
AC100V (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×295×270
電源コード(m)
1
モード
ノンフライ・サクサク・スチーム・おこのみ
タイマー
60分
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません