ID-C1012CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付) ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72471580

ID-C1012CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付) ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72471580
ID-C1012CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付) ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72471580
ID-C1012CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付) ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72471580
ID-C1012CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付) ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72471580

ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット測定力(N)0.5、0.4、0.3、0.2以下電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)注文コード72471580品番ID-C1012CNXB+02AZF700+264-623+02AZD810D(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥127,930販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。

測定範囲(mm)12.7電源リチウム金属電池CR2032X1個(標準付属の電池はモニタ用です)測定力(N)0.5、0.4、0.3、0.2以下表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.02繰返し精密度(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応全測定範囲行き指示誤差(mm)0.02
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする