CPM30-25MX+USB-INT-B(JCSS校正証明書付) デジマチックポイントマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72487269 CPM30-25MX+USB-INT-B(JCSS校正証明書付) デジマチックポイントマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72487269

デジマチックポイントマイクロ+インプットツールダイレクトセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 先端角度30° 注文コード72487269 品番CPM30-25MX+USB-INT-B(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥66,050 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は先端角度など8種類から選べます 他の種類を見る

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付

測定範囲(mm)0〜25 最小表示量(mm)0.001 先端角度30° 材質(測定面)超硬合金チップ付 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする