ツインバード
ツインバードの 生活家電
ツインバードの 衣類スチーマー
ハンディーアイロン&スチーマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72494156
品番
SA-4099W
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
付属品
スタンド、軽量カップ
材質
本体・タンク/PP、かけ面/ADCセラミック塗装
寸法(mm)
335×80×98
質量(g)
740(付属品含む)
消費電力
AC100V/800W
注水量(mL)
75