フレキシブルダクト3m カラーボーイ用付属品 アンデックス 72498460 フレキシブルダクト3m カラーボーイ用付属品 アンデックス 72498460

カラーボーイ用付属品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72498460 品番フレキシブルダクト3m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

調色用スプレーキャビン カラーボーイ Color Boyの付属品です。
◆テストピース台
◆排気ダクトエルボ型アタッチメント
◆排気ダクト フレキシブルダクト 1m
◆排気ダクト フレキシブルダクト 2m
◆排気ダクト フレキシブルダクト 3m
◆排気ダクト フレキシブルダクト 5m

用途
【用途】
・アンデックス 調色用スプレーキャビン カラーボーイ用付属品及びオプション部品
寸法(m)フレキシブルダクト:3 ダクト径(Φmm)Φ150
注意
※本製品はアンデックス調色ブース「カラーボーイ」の付属品になります。
※部品交換及び組み立て費用は含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする