本体

Dyson ハンディ掃除機 V8 Focus Clean(TM)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72500761 品番HH15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ダイソンのハンディクリーナーHH15(Dyson V8 Focus Clean)は、「ハンディでも妥協しない吸引力」を求める人に向けたモデルです。
毎分最大約10万回転のデジタルモーターと独自のサイクロン技術により、微細なホコリやダニ由来の汚れまでしっかり吸引し、使い始めからゴミが溜まるまでパワーが落ちにくいのが特徴です。
付属の毛絡み防止スクリューツールは、髪の毛やペットの毛が絡みにくく、布団・ソファ・車内などの掃除に最適。
最長約40分の運転時間で、気になる場所をまとめて掃除できます。
ゴミ捨てもワンタッチで、ホコリに触れにくい設計です。
「リビングの食べこぼし」「寝具のケア」「車内清掃」などにおすすめのハンディ掃除機です。

セット内容Dyson V8 Focus Clean (HH15)、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、スクラッチフリーソフトブラシ、延長ホース、アジャスタブル隙間ノズル、充電器 性能2 Tier Radial(TM) (ティアーラジアル) サイクロンテクノロジー 寸法(mm)144×404×208 本体質量(kg)2.15 使用時間最長40 分 充電時間5 時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする