※商品装着例(斜め)

スマートフォンクーラー クリップタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72500971 品番SMP-02BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ペルチェ方式でスマホを高速冷却!
ペルチェ素子とファンによりスマホを高速で冷却。
USB PD対応の充電器とケーブルを使えば、スマホを冷却しながら充電可能。

用途使用時にスマートフォンの熱上昇を抑える。 付属品取扱説明書、本体給電ケーブル(約1m)、スマートフォン給電Type-Cケーブル(約0.2m) 取付クリップ 消費電力(W)8.5 回転数(min-1[r.p.m])4500±10%rpm 電源DC 5V/2A以上 本体質量(g)56 適合サイズMagSafe対応iPhone 冷却方式ペルチェ方式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×98 寿命【ファン】10000時間 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×10 端子Type-Cポート×2(入力1、出力1) 給電方式USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
注意
※製品はスマートフォンの形状によっては取付ができない場合がございます。
※モーター及び駆動部が焼き付く恐れがありますので、長時間の連続使用はおやめください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿の場所での使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする