ノートPCクーラー 2WAY2FANシンプル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72500980 品番NSF-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

2基のファンでしっかり冷却。
コストを抑えたリーズナブルモデル。
パンチングメタルスチールと2基のファンで、底面からPCをしっかり冷やす冷却機構。
底面から照らすLED搭載。
便利な5段階の角度調整機能搭載。
ファンコントロール機能とスルーポート搭載。
使い方に合わせて選べる2つのスタンドモード。

用途
ノートPCの発熱対策に。
PCの角度を調節し、作業環境を快適に。
付属品専用USBケーブル、取扱説明書 質量(g)690 回転数(min-1[r.p.m])1000 +/- 10% RPM 電源USB DC5V 約500mA(USB端子より給電) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約362×260×30 ファン翼数2 寿命【ファン】10000時間 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×15×125 端子USB Aポート×2(スルーポート対応) 角度調節5段階
取扱説明書:(1.88MB)
注意
※ノートスタンドモード時はPCの転倒、落下にご注意ください。
※本製品はノートPCの形状によっては正常に取り付けができない場合がございます。
※お手入れは必ずUSBポートからUSBコネクタを外した状態で行ってください。
※対応サイズにつきましては目安となっており、全ての製品で動作保証をするものではありません。
※使用しないときはファンの電源をお切りください。
※USBハブなど安定して電力を供給できないUSBポートへは接続しないでください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿の場所でのご使用はおやめください。
※小さなお子様や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※ご使用の前に使用方法をお読みになり正しくご使用ください。
※ご使用の際には水平で安定した場所に設置してください。
※本製品の分解、修理、改造などは絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする