無線トラックボールキーボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72500989 品番 FKB-R252BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

親指で快適な操作が可能な光学式トラックボールを搭載。
2.4GHz接続のワイヤレスキーボード。
4段階のトラックボール速度調整機能でいつでもカーソル速度調整が可能。
マウスボタン+スクロールホイール搭載。
薄型コンパクトサイズだから、デスクスタイルとグリップスタイルの2つの操作が可能。
レシーバー接続だけの簡単設定。
便利なマルチメディア機能搭載。

用途この1台でWindows PCを快適操作。 付属品単3形乾電池2本/取扱説明書/小型マイクロレシーバー(W14xD19xH6mm/約2g)※付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。 その他【マウスボタン】高耐久静音スイッチ採用 ブラック 質量(g)約363(電池・レシーバー含まず) 対応OSWindows11、10 コネクタ形状USB(A)コネクタ 対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPC センサー光学式(PAW3222LU採用) 分解能(CPI)800/1000/1200/1600 使用電源アルカリ単3形乾電池2本 キー数日本語80キー(Fnキー含む) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約287×150×32 電池寿命連続動作時間 約250時間、電池交換の目安 約550日(トラックボール操作をメイン使用時)/連続動作時間 約340時間、電池交換の目安 約730日(キーボード操作のみ使用時※1日8時間のPC操作のうち5%を操作にあてた場合。計算値ですので実際の使用環境によってかわります。 キーストローク(mm)2 サイズ(mm)【トラックボール】19 通信可能距離(m)半径約6〜8(使用環境により異なる) キーピッチ(mm)19 電波周波数2.4GHz帯
取扱説明書:(5.55MB)
注意
※ご使用の前に必ず同封の取扱説明書をご確認ください。
※レシーバーは単体で販売していません。紛失しないようにご注意ください。
※落としたり衝撃を与えないでください。
※シンナーやベンジン等は使用しないでください。
※仕様、外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※本製品の誤使用による損害・破損・データの破損等に関しては、社は責任をおいかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させていただきます。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。This warranty is valid only in Japan.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする