用途この1台でWindows PCを快適操作。付属品単3形乾電池2本/取扱説明書/小型マイクロレシーバー(W14xD19xH6mm/約2g)※付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。その他【マウスボタン】高耐久静音スイッチ採用色シルバー質量(g)約363(電池・レシーバー含まず)対応OSWindows11、10コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPCセンサー光学式(PAW3222LU採用)分解能(CPI)800/1000/1200/1600使用電源アルカリ単3形乾電池2本キー数日本語80キー(Fnキー含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約287×150×32電池寿命連続動作時間 約250時間、電池交換の目安 約550日(トラックボール操作をメイン使用時)/連続動作時間 約340時間、電池交換の目安 約730日(キーボード操作のみ使用時※1日8時間のPC操作のうち5%を操作にあてた場合。計算値ですので実際の使用環境によってかわります。キーストローク(mm)2サイズ(mm)【トラックボール】19通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)キーピッチ(mm)19電波周波数2.4GHz帯