マンホールラック四面コロアタッチメントセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合【三連コロ】ISS-3400 注文コード72505049 品番ISK-MR34AS
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

マンホールやハンドホールへの通線に
軽量で持ち運び簡単です。
取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配なし。
直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。
簡単に着脱可能な角度調整板。ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます。

適合【三連コロ】ISS-3400 本体質量(kg)9 安全最大荷重(kN)0.98 マンホール(Φmm)500〜1000
注意
※丁番付きのマンホールは設置方向によっては、ご使用になれない場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする