※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC柄スクレーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72505435 品番 No.380
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
質量(g)90 板厚(mm)1.2 材質(柄部)グレードポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(mm)125×255 材質(刃)ステンレス420J2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする