曜日別特売
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075

E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075
E1057 クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製 ユニベール 72516075

クッションフロア 敷き詰め 畳モノ 4.5~10畳 91cmシングル巾 日本製

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量1セット(3枚)
色ビアンコカララ
サイズ4.5畳(91×261cm×3枚)
内容量1セット(3枚)注文コード72516075品番E1057
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

キズや汚れから床を守る敷詰めクッションフロア。お部屋全体に敷きつめ、一気に自分好みのお部屋に変身!
塩ビ素材なので撥水・防汚機能が施されており、汚れてもサッと拭きとれる敷詰めクッションフロア。
半裁された91cm幅で、さらに4.5畳・6畳・8畳・10畳とすでにサイズが決まっているため、扱いやすいのが特徴です。
入居時のお部屋作りや、模様替えが簡単に行なえる敷くだけ簡単DIY。退去時の費用が気になる賃貸住宅のお部屋にもおススメです。
さらさらの表面で汚れが詰まらず衛生的。汚れてもお掃除のしやすい床材で快適な暮らしづくりを。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
・届いてすぐにご使用いただけます。
色
ビアンコカララ
サイズ
4.5畳(91×261cm×3枚)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする